Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0−9, typhöjd: 3mm

Art-nr.: 085446 3
Ange pris 10 stycken (SEK 17,09 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
514 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd (mm) Ange pris 10 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förpackning kista/låda/box
Antal stämplar 9 St.
Utvändig diameter 6,35 mm
Produktslag slagstämpel
Beteckning 0 – 9
Teckensnittets höjd 3 mm
Gräns för slagdjup Ja
Längd stämpeltyp 61 mm
Materialtjocklek, präglingsyta, max. 1 200 N/mm2

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085446 3
EAN/GTIN 4062406809126
Tillverkarens nummer 085446 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Delarna är tillverkade av segt stål och har en särskilt precis maskingravering med djupbegränsning. De är tillverkade med centrisk noggrannhet och har ett kalibrerat, genomhärdat skaft. En slaghuvudförstärkning garanterar hög arbetssäkerhet.
Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan läsas av direkt på arbetsstycket.
Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Norm:

DIN 7353.

Leveransinnehåll:

10 slagantal i en box.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen