Jogo de punções de números, 10 peças Letra normal 0 − 9, Altura da letra: 3mm

N.º do artigo: 085446 3
Definir preço 10 peças (1,57 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
486 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da letra (mm) Definir preço 10 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Embalagem caixa / box
Número de punções 9 un.
Diâmetro exterior 6,35 mm
Tipo de produto punções de impacto
Carateres 0 – 9
Altura das letras 3 mm
Limitação de profundidade de estampagem sim
Comprimento tipo de punção 61 mm
Resistência máx. do material da superfície de gravação 1 200 N/mm2

Identificação e classificação

Número do artigo 085446 3
EAN/GTIN 4062406809126
Número do fabricante 085446 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As peças são feitas de aço resistente e possuem uma gravação mecânica particularmente precisa com limitação de profundidade. São fabricados de forma exatamente centrada e possuem uma haste calibrada e endurecida. Um revestimento da cabeça de impacto garante elevada segurança no trabalho.
Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.
Letra normal, significa que o caráter gravado pode ser lido diretamente na peça de trabalho.
Elevada qualidade, superfície brunida.

Vantagem:

Para a marcação de materiais com uma resistência de até 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Material fornecido:

10 punções de números numa caixa.

Nota:

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.