PVC-varningsmarkeringsband WR

Art-nr: 083637 WR
(SEK 3,86 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 767i
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,21 N/mm
Elasticitet 180 %
Draghållfasthet 2,28 N/mm
anmärkning smidig; enkel borttagning
Användning Märkning; Märkning
temperaturbeständig upp till 29 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 60 %
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Färg vit/röd
Längd 33 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,125 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083637 WR
EAN/GTIN 2050001712349
Tillverkarens nummer 7100015266

Benämning

Utförande:

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetsservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.
Tejpen är lämplig för utmärkning av farliga punkter och materialuppställningsplatser, samt för märkning av hörn och kanter.
Lämpar sig idealiskt i områden med låg belastning av golvtransportfordon.
3M™ 767i är röd- och vitrandig.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.