{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 767i | |
| Spalva | raudona; baltas | |
| Sandėlio drėgmė nuo | 50 % | |
| Sandėlio oro drėgmė iki | 60 % | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 20 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 23 °C | |
| Lipnios juostos rulonų kiekis | 1 vnt. | |
| Turinys | Vienas gabalas | |
| Produkto rūšis | lipni juosta | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpus. | |
| Bazinė medžiaga | PVC folija | |
| Lipni masė | natūralus kaučiukas | |
| Klijų stiprumas ant plieno | 0,21 N/mm | |
| Tamprumas | 180 % | |
| Stipris tempiant | 2,28 N/mm | |
| Atsparu temperatūrai min. | −29 laipsniai | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Matavimo ribos | Vidus | |
| Paskirtis | žymėjimas | |
| Savybės | atspar. dilimui; atspari oro sąlygoms; atsparus chemikalams; lankst. | |
| Ilgis | 33 m | |
| Plotis | 50 mm | |
| Storis | 0,125 mm |
| Produkto numeris | 083637 WR | |
| EAN / GTIN | 2050001712349 | |
| Gamintojo numeris | 7100015266 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |