Multifunktionsolja 5000

Art-nr: 083005 5000
(SEK 156,63 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 294 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS08 hälsrfarlig

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Färg bärnstensfärger
Kokpunkt 176 °C
Flampunkt 47 °C
Vattenlöslighet olöslig
Oxiderande egenskaper ej bestämd
Kinematisk viskositet < 1 mm2/s
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS08 hälsrfarlig
Produktslag Multifunktionsolja / Universalolja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083005 5000
EAN/GTIN 5032227495005
Tillverkarens nummer 5LTR 49505/ML

Benämning

Utförande:

Den över hela världen välbeprövade multifunktionsoljan WD-40 använder miljövänlig drivgas och är nästan luktfri och fri från teflon, hartser, silikon och syror.

Användningsdata:

  • Rostlösare med utpräglad kapillärverkan − löser på kort tid fastrostade förband och fastsittande skruvar och muttrar.
  • Rengöringsmedel − löser hårt sittande smuts utan att klibba fast eller förhartsas.
  • Smörjmedel för alla glidytor, finmekanik, gångjärn, bowdendrag, lås och beslag.
  • Korrosionsskydd − WD-40 kryper under fukten, tränger in i materialets porer och konserverar det. Känsliga och värdefulla verktyg behåller sitt värde.
  • Kontaktspray − tränger undan fukt från elektriska komponenter.

Tillsammans med industrispruta nr 083006 eller nr 083509083517 kan den också användas på stora ytor.

Anmärkning:

Godkänd av: bland andra Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.