Flytborr plant (utan krage) M8

Art-nr: 082735 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
35 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 7,3 mm
Skaft-⌀ 8 mm
maximal materialtjocklek 5,9 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,3 kW
rekommenderat varvtal 2 200 min-1
för gänga M M8
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082735 M8
EAN/GTIN 2050001740274
Tillverkarens nummer 110730

Benämning

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).
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
    för gänga M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen