{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kärnhåls-⌀ | 4,5 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
maximal materialtjocklek | 4,6 mm | |
rekommenderad drivningseffekt | 0,8 kW | |
rekommenderat varvtal | 2 500 min-1 | |
för gänga M | M5 | |
Produktslag | Friktionsborrar |
Artikelnummer | 082735 M5 | |
EAN/GTIN | 2050001740250 | |
Tillverkarens nummer | 110450 |