Sladdlös arbetsbelysning med LED 205

Art-nr: 081537 205
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 151 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
ljusflöde 350 lm
Ljusflöde steg 2 250 lm
brinntid 3,5 h - 5,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,7 V
totallängd 205 mm
vikt 266 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081537 205
EAN/GTIN 4045197727251

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-arbetslampa med 2 ljusstyrkenivåer och hög belysningsstyrka. Med upphängningskrok och fällbart stativ, mikro-USB-laddningsanslutning, vridbar magnetfot och handrem.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.