Akumuliatorinis LED šviestuvas 205

Prekės Nr.: 081537 205
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 198 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 350 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 250 lm
Švietimo trukmė 3,5 h - 5,5 h
Maitinimas Akumuliatorius
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 205 mm
Svoris 266 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081537 205
EAN / GTIN 4045197727251

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbo prožektorius, 2 šviesumo lygiai ir ryškus apšvietimas. Su pakabinimo kabliu ir sulankstomu stovu, Micro USB įkrovimo jungtimi, pasukamu magnetiniu stovu ir riešo dirželiu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.