• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Batteridriven LED-strålkastare, Typ: 2000

Art-nr.: 081444 2000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
746 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljusflöde 200 lm - 2 000 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 7,3 V
totallängd 163 mm
total bredd 63 mm
totalhöjd 163 mm
vikt 790 g
Produktslag Strålkastare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Tillverkarens nummer 081444 2000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-strålkastare med robust aluminiumhölje för daglig användning i krävande omgivning.
  • Högkapacitets-COB LED-moduler.
  • Dimbar i 5 steg från 10 till 100 %.
  • Praktisk övervakning av laddningstillståndet med LED-display direkt på lampan.
  • Lampfot med integrerat 10 mm hål för montering på vanligen förekommande stativ.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddningskabel och nätadapter.

Warning:

Avsedd användning
  • Lämplig för industri- och privatanvändning.
  • Enligt IP 67 dammtät och skyddad mot tidsbegränsad nedsänkning i vatten.
  • Slagtålig enligt IK 07.

Olämplig användning
  • Inte lämplig att användas av barn.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Använd inte lampan om höljet blir skadat.
  • Öppna inte höljet.
  • Utsätt inte nätkabeln för värme, olja eller vassa föremål.
  • Byt inte ljuskällan.