• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Friktionsborr standard (med krage) lång Uni, Gänga: M12

Art-nr.: 080755 M12
Ny produkt
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 10,9 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Materialtjocklek 0,7 mm - 4 mm
rekommenderad drivningseffekt 1,9 kW
rekommenderat varvtal 2 000 min-1
Produktslag Friktionsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080755 M12
EAN/GTIN 4069515008860
Tillverkarens nummer 080755 M12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr standard (med krage).
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.