• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Industrikoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 6mm

Art-nr.: 080232 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Mässing
Maximalt arbetstryck 35 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 6 mm
genomflöde 2 000 l/min
Produktslag Koppling

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080232 6
EAN/GTIN 4062406423148
Tillverkarens nummer 080232 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), DN 7,8. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.
Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.