{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Max. arbetstryck | 35 bar | |
| Storlek d1, invändig gänga | 1/4 tum | |
| Produktslag | koppling | |
| Anslutningstyp | invändig gänga | |
| Temperaturområde min. | −20 °C | |
| Temperaturområde max. | 100 °C | |
| Genomflöde | 2 000 l/min | |
| Material | mässing |
| Artikelnummer | 080231 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406423117 | |
| Tillverkarens nummer | 080231 1/4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |