• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Våt- och torrdammsugare AERO, tillverkarens beteckning: 21-01

Art-nr.: 078540 21-01
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AERO 21-01 PC
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 250 W
behållarvolym 20 l
Längd 375 mm
Bredd 385 mm
höjd 505 mm
sugslangslängd 2,5 m
Slangdiameter 32 mm
kabellängd 5 m
antal turbiner 1
luftvolymström 60 l/s
Utblåsfunktion ja
vakuum 210 mbar
Avskiljningsgrad 99,9 %
bullernivå 64 dB(A)
Filterrengöring Push & Clean-system
vikt 7,5 kg
Filtersystem PET-filterelement
anmärkning Kompakt
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078540 21-01
EAN/GTIN 5711145158833
Tillverkarens nummer 107406600
Tillverkare/ansvarig person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Benämning

Utförande:

Robust och kraftfull våt-/torrdammsugare med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. Avskiljningsgrad > 99,9 %.
Kompakt universaldammsugare med Push & Clean filterrengöringssystem.

Leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör, våtfilter och tvättbart filterelement (PET).

Anmärkning:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsofarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).