• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator, Typ: 71292761

Art-nr.: 077805 71292761

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning AFSC 18 QSL
verktygsfäste StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 5 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Svängningsvinkel 4 grad
hörnmått slipplatta 80 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Oscillerare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077805 71292761
Tillverkarens nummer 71292761000
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

Passande batterier för MultiVolt batterigränssnitt finns under nr 073832.