• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator, Typ: 71293461

Art-nr.: 077805 71293461

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning AMM 700 MAX
verktygsfäste StarlockMax
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 3 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 2,0 grad
vikt 1,6 kg
Produktslag Oscillerare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077805 71293461
Tillverkarens nummer 71293461000
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Leveransinnehåll:

Tillbehörsset 60 delar, 1 st snabbladdare ALG 80, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V / 3 Ah), 1 st utsugsanordning, 1 st verktygsväska av plast.
2 st E-Cut Standard-sågblad curved (35 mm), 2 st E-Cut Standard-sågblad curved (65 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st sågblad segmenterat (D85), 1 st HM segmentsågblad, 1 st HM rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st skärkniv, svampform, 1 st multikniv, 1 st perforerad slipplatta, vardera 10 st slipark perforerade (K60, K80, K120, K180).

Anmärkning:

Passande batterier för MultiVolt batterigränssnitt finns under nr 073832.