{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
| tillverkarens beteckning | ASCM 18-4 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Batterispänning | 18 V | |
| maximalt vridmoment mjukt | 45 Nm | |
| maximalt vridmoment hårt | 90 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 430 min-1 | |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 850 min-1 | |
| maximalt varvtal 3:a växeln | 2 000 min-1 | |
| maximalt varvtal 4:a växeln | 4 000 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 60 mm | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| typisk användning | Heavy Duty | |
| Produktslag | Borrskruvdragare | |
| USP1 | 18 V, 2 lägen | |
| USP2 | Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska |
| Artikelnummer | 070205 711SET |