Stickblad Fullradie 3 mm

Art-nr: 275042 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    221,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    184,59  SEK / st.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB9140
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275042 3
EAN/GTIN 4062406378608

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare