PENTACUT 24N-C/34N-C skärinsats 4/34 mm

Art-nr: 273939 4/34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 4 st.
  • Beställningssteg: 4 st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare C
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Vändskärsstorlek ⌀ d 34 mm
Spårbredd w 4 mm
hörnradie R 0,3 mm
Sort IC908
tolerans spårbredd w 0,02 mm
Stickdjup tmax 10 mm
Tolerans hörnradie R 0,03 mm
Matning f 0,06 mm/v - 0,3 mm/v
Antal byten/skär 5
Vändskärsplattprofil neutral
Serie PENTACUT
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning PENTA 34N400C030 IC908
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273939 4/34
EAN/GTIN 7291075289572
Tillverkarens nummer 6003539

Benämning

Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Medelhöga till höga matningar.

Användningsdata:

Förstahandsval för precisionsstickning. Avstickning är möjlig. Också för intermittenta snitt.

Passar till:

Klämhållare nr 273924273925.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen