MINCUT MIGR skärinsatser neutral 1/8 mm

Art-nr: 270422 1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 8,5 mm
Sort IC908
Vändskärsstorlek ⌀ d 8 mm
Spårbredd w 1 mm
maximalt sågdjup tmax 1,4 mm
hörnradie R 0,05 mm
WF 4 mm
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f Svarvning 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 80 mm/min - 140 mm/min
Matning f Instickning 0,01 mm/v - 0,03 mm/v
Serie MINCUT
Skärdjup ap min 0,05
Skärdjup ap max 0,5
tillverkarens beteckning MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270422 1/8
EAN/GTIN 7291075287042
Tillverkarens nummer 6405191

Benämning

Utförande:

För invändig instickning vid litet snittdjup.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare