• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

PENTACUT PCH 24-34 klämhållare 12/24 mm

Art-nr: 273925 12/24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTACUT
Skaftmått 12 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 6,5 mm
Huvudängd L1 19,5 mm
totallängd L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHL 12-24
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273925 12/24
EAN/GTIN 7291075171945
Tillverkarens nummer 2301611

Benämning

Passar till:

Skärinsatser nr 273937273939.
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
    Skaftdimension / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen