{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Vändskärsstorlek | 32 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 36,4 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | HELIR 2525-3T20 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273766 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031768 | |
Tillverkarens nummer | 2500522 |