• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

eco-grundhållare med avtagbar klämlist 10 mm

Art-nr: 274093 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafthöjd h 10 mm
Invändig ja
totallängd Ltot 70 mm
för bladhöjd h5 19 mm
Klämlister 279928 4
Kläm-skruv 279815 23
Produktslag Grundhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274093 10
EAN/GTIN 4062406805852

Benämning

Användningsdata:

För insättning av GARANT Eco sticksvärd. Också för verktygsfästen med dolt liggande spännelement.

Reservdel:

Gängstift nr 279832 1.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fäste nr 319006319136. Extra anslutningsmöjlighet via slangkoppling med anslutningssats nr 279833 1.