TANGFGRIP-skärhållare 3,05 mm

Art-nr: 273613 3,05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 3,05 mm
Användning neutral
Invändig nej
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Skaftutförande  Skärhållare
för max. arbetsstycke-⌀ 82 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 41 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D82-3-4Z-ECD
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273613 3,05
EAN/GTIN 7291075442410
Tillverkarens nummer 3384718

Benämning

Passar till:

JETCROWN snabbklämkrona nr 279950.

Passar till:

JET-CROWN

Leveransvillkor:

CUTDIA (mm): 82

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.