{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 26 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 60 mm | |
Bredd b2 | 2,6 mm | |
Höjd h1 | 21,4 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 278005 26 | |
EAN/GTIN | 4062406380762 |