• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

simturn AX spårstickinsats höger 4,2/1 mm

Art-nr: 270607 4,2/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ANMYX800
för hål från ⌀ Dmin 4,2 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
f 1,95 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270607 4,2/1
EAN/GTIN 2050002066229
Tillverkarens nummer A04.0100.10.42GR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utan hörnradie (skarpkantig).
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen