simturn AX spårstickinsats höger, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Article no.: 270607 4,2/1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
55 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin / w (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning ANMYX800
för hål från ⌀ Dmin 4,2 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
f 1,95 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 270607 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066229
Manufacturer number A04.0100.10.42 GR X800
Manufacturer/responsible person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39).
Utan hörnradie (skarpkantig).