{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 32 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCL | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Anliggningsvinkel | 95 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Vändskärsskruv | 320620 S01 | |
Vändskärstilldelning | höger och neutral | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264827 ST/7 | |
EAN/GTIN | 2050001912213 | |
Tillverkarens nummer | 260013 32/12 |