{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 32 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SVQBL | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Anliggningsvinkel | 107,5 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Vändskärsskruv | 320626 S05/07 | |
Vändskärstilldelning | höger och neutral | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264827 ST/16 | |
EAN/GTIN | 2050002059405 | |
Tillverkarens nummer | 261115 32/16 |