{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDQCL | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Anliggningsvinkel | 107,5 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Vändskärstilldelning | höger och neutral | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264827 ST/11 | |
EAN/GTIN | 2050002059351 | |
Tillverkarens nummer | 260311 40/11 |