• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 8/06 mm

Art-nr: 260031 8/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A08H SCLCR/L06
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260031 8/06
EAN/GTIN 4062406573768

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie Visa alla
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen