Cirkelsågblad 160X3 mm

Art-nr: 179925 160X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Produktdetaljer

Tekniska data

160 mm
Tjocklek 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
maximalt inskärsdjup ae max 52 mm
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 20
Medbringarhål antal 5
Medbringarhål diameter 4,4 mm
Medbringarhål delcirkel 43,5 mm
passande adapter 179902 160
Matning fz i kortspånande aluminium 0,03 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Beläggning VHM
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179925 160X3
EAN/GTIN 4045197887092

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd.
Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminium.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare