{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 5 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | vit | |
förborrningshål-⌀ | 5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150384 20,5 |