Konisk försänkare, HM 60° 25 mm

Art-nr: 150855 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
94 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 60 grad
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 6,3 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150855 25
EAN/GTIN 4045197087386

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion, speciell geometri för mycket stora påfrestningar för vibrationsfri försänkning och avgradning.

Skärmaterial:

Strl. 8 – Av solid hårdmetall.
Strl. 10– 25 – Hårdmetallhuvud lött på skaft. Konstruktion liknande DIN 344 C.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen