{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 9,210 mm - 9,700 mm | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164359 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769831 |