{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 34 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 139 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164359 34 | |
EAN/GTIN | 4045197770097 |