• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

HM-NC-maskinbrotsch 5,99 mm

Art-nr: 164340 5,99
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,99 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 6535 HA
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 51 mm
totallängd L 93 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164340 5,99
EAN/GTIN 4045197093615

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande liknande DIN 8093 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Därigenom uppnås maximal rundgångsnogrannhet.
Toleransuppgifter:
Storlek 0,6–0,9: Tillverknings- resp. skärtolerans 0/+0,004 mm.
Storlek 0,98–20: Tillverkningstolerans för brotschar resp. skärtolerans enligt DIN 1420 för håltolerans H7.
Det behövs inte längre några specialhållare vid användning av GARANT-NC-brotschar. Med långa skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Skärfasen kan även användas till bottenhål.

Anmärkning:

Brotschar som nr 164340 och 164341 med andra diametrar och passningar se nr 164344 och 164345.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen