{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164340 2 | |
EAN/GTIN | 4045197093059 |