{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | DLC | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,201 mm - 20,200 mm | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 100 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i aluminiumgjutgods | 2,4 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Alu | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164400 20 | |
EAN/GTIN | 4062406283865 |