GARANT Master Steel MICRO HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12×D 1,6 mm

Art-nr: 121226 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 12×D
  • Spetsvinkel: 128
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 1,6 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 128 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 22,4 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,07 mm/v
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121226 1,6
EAN/GTIN 4062406580667

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiv mikroborr för universell materialanvändning, särskilt för stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet och breddad styrfas. Borrning av mycket små diametrar till maximalt djup efter förborrat pilothål. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spåntransport – även vid långspånande material. Förhöjda tidsspånvolymer och användningstider medför en ekonomisk borrprocess, även vid mycket små borrdiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.

Anmärkning:

För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett pilothål borras till minst 4×D med pilotborren 121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från DC =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin filtrering av kylmediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen