GARANT Master Steel MICRO VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 12×D 1,6 mm

Prekės Nr.: 121226 1,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 12×D
  • Smailas kampas: 128
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 40 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 1,6 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 128 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 20 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Pjovimo technika HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 22,4 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,07 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121226 1,6
EAN / GTIN 4062406580667

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
50
Al >10 % Si
N
50
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
35
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo mikro grąžtas universaliam naudojimui įvairioms medžiagoms daugiausia dėmesio skiriant plieno apdirbimui. Maksimalus procesų saugumas dėl tiksliai suderintų sistemos įrankių ir platesnės kreipiančiosios briaunos. Gręžimas mažiausiu skersmeniu iki maksimalaus gylio išgręžus pagalbinę kiaurymę. Optimalus kompromisas tarp šerdies skersmens ir drožlės susidarymo vietos dydžio, kad būtų galima optimaliai pašalinti drožles - net ir apdirbant ilgadrožles medžiagas. Didesnis medžiagos nuėmimo greitis ir ilgesnis įrankio tarnavimo laikas lemia ekonomišką gręžimo procesą, net esant mažiausiems kiaurymių skersmenims ir dideliam L/D santykiui.

Pastaba:

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu nuo 8×D būtina išgręžti pagalbinę kiaurymę 4×D pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 121223. Atliekant vertikalų apdirbimą ir esant plokščiam ruošinio paviršiui, nuo DC = ⌀ 1 mm iki 12×D ilgio, pagalbinės kiaurymės nereikia. Prieš naudodami šį gręžimo įrankį, visada įsitikinkite, ar pagalbinėje kiaurymėje nėra drožlių. Išgręžus pagalbinę kiaurymę, rekomenduojame nustatyti 90 ° giluminį panardinimą naudojant tinkamą NC centravimo grąžtą. Esant kritinėms reikmėms (pvz., maksimalus įmanomas gamybos tikslumas, minimalus įbrėžimų susidarymas, mažesnis aušinimo skysčio slėgis) sumažinkite įrankio padavimą prieš įleidžiant ir išleidžiant medžiagą 50%. Jei reikia, nuo medžiagų, kurių apdirbimo metu formuojamos ilgos drožlės, šias reikia pašalinti 3×D žingsniais, atliekant minimalų atitraukimo judesį iki pagalbinės kiaurymės gylio. Atkreipkite dėmesį į tinkamas įrankių apdirbimo priemones (karštojo užspaudimo griebtuvą, hidraulinį griebtuvą) su žemesniu nei 0,003 mm radialiniu mušimu, į pakankamą aušinimo priemonės slėgį (min. 30 bar), tinkamo tankumo aušinimo priemonės filtrą (DC <⌀ 2 mm su filtru ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtras ≤ 0,020 mm). Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą.
Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį