• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Flytborrssortiment plant inklusive rullgängtapp M6-M10

Art-nr: 082726 M6-M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för gänga M M6-M10
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082726 M6-M10
EAN/GTIN 2050001740151
Tillverkarens nummer 90 082726 M6-M10

Benämning

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

Innehåll:

vardera 1 flytborr och rullgängtapp: storlek M6; M8; M10

Anmärkning:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran. Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar