Garnitura tarnih svrdala Ravan uključuje uvaljivač navoja M6-M10

Artikl br.: 082726 M6-M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoje M M6-M10
Vrsta proizvoda Tekuća svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082726 M6-M10
EAN / GTIN 2050001740151
Broj proizvođača 90 082726 M6-M10

Opis

Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

  • Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
  • Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
  • Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
  • Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).

Sadržaj:

po 1 tarno svrdlo i rezač navoja: Vel. M6; M8; M10

Napomena:

Dodatne izvedbe i garniture za posebne primjene (npr. za tanke limove) dostupne na upit. Odgovarajuće uvaljivače navoja potražite pod br. 139115 i slijedeće.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi