Fullprofilskär 55° utvändigt höger 11

Art-nr: 270807 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    171,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    142,62  SEK / st.
på begäran
I lager
496 styck i lager
  • Gängtyp: BSP; BSW; G
  • Flankvinkel: 55

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HBX820
Gängtyp BSP; BSW; G
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Varvper tum 11
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270807 11
EAN/GTIN 4045197982575

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt