Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna 11

Artikl br.: 270807 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,31 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,93 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSP; BSW; G
  • Kut profila navoja vijka: 55

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HBX820
Vrsta navoja BSP; BSW; G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Rezni materijal HM
Navoji po colu 11
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270807 11
EAN / GTIN 4045197982575

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna  11

Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna 11

na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
11,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
22,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
18,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
24,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
20,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
24,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
22,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
18,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
unutarnja/vanjska primjena vanjski vanjski vanjski vanjski vanjski
Veličina pločice L 16 16 16 16 16
Vrsta HBX820 HB7010 HB7020 HB7125 HU7315
Debljina 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Primjena desni desni desni desni desni
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil Puni profil Puni profil Puni profil Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja Okretna rezna pločica za tokarenje navoja Okretna rezna pločica za tokarenje navoja Okretna rezna pločica za tokarenje navoja Okretna rezna pločica za tokarenje navoja