Skärhållare 16/16 mm

Art-nr: 272015 16/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 125 mm
Reservdelssats 279981 1
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272015 16/16
EAN/GTIN 4045197983022

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°.