{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Spänndiameter d1 | 38,2 mm | |
Kraglängd L1 | 60 mm | |
totallängd Ltot | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Spännskiva | 219847 | |
Spännskruv | 219839 (SW4; 24,5 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218205 25/38 | |
EAN/GTIN | 2050001737311 | |
Tillverkarens nummer | 163705 |