• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Grundhållare weldon-skaft 09/16

Art-nr: 218205 09/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Spänndiameter d1 16,8 mm
Kraglängd L1 35 mm
totallängd Ltot 92 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Spännskruv 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218205 09/16
EAN/GTIN 2050001737434
Tillverkarens nummer 163700

Benämning

Utförande:

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. Quadrogon-gränssnitt för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen