{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | NEODO | |
ISO-kod vändskär | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | IC845 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,25 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | PNR-MM | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
tillverkarens beteckning | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 225802 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440041 | |
Tillverkarens nummer | 3388899 |