SZMU 080408PNRMM ST1400

Art-nr: 225805 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080408PNRMM
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNR-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225805 ST1400
EAN/GTIN 7291075460407
Tillverkarens nummer 3418367

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.